Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod Modul; Prototypenplatine; Komp: MAX31855K; Thermoelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-410-315
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     PMODTC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: geschraubt;Pmod Stecker
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 14bit
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Pmod Modul
Temperaturmessbereich: -200...700°C
Modul-Art: Thermoelement
Komponenten: MAX31855K
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.