Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod Modul; Prototypenplatine; Komp: MCP79410; RTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-410-218P-KIT
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     PMODRTCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: Pmod Stecker
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: I2C
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Pmod Modul
Modul-Art: RTC
Komponenten: MCP79410
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Speicher: 64B SRAM;128B EEPROM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.