Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod Modul; Prototypenplatine; Komp: FT232R; Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-410-212P-KIT
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     PMODUSBUART
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: USB B micro;Pmod Stecker
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Pmod Modul
Modul-Art: Schnittstelle
Komponenten: FT232R
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.