Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod Modul; Prototypenplatine; Komp: Brücke H; Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pmod Modul; Prototypenplatine; Komp: Brücke H; Motorcontroller
Pmod Modul; Prototypenplatine; Komp: Brücke H; Motorcontroller
Artikel-Nr.:
     2805-410-106P
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     PMODHB5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;Stiftleiste;Pmod Stecker
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: GPIO
Ausgangsstrom max.: 2A
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Pmod Modul
Ausgangsspannung max.: 12V DC
Modul-Art: Motorcontroller
Komponenten: Brücke H
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.