Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messset: Satz Kabeltester; 0÷50°C; 50086774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messset: Satz Kabeltester; 0÷50°C; 50086774
Messset: Satz Kabeltester; 0÷50°C; 50086774
Artikel-Nr.:
     2805-402K
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     08677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: TEMPO
Betriebstemperatur: 0...50°C
Setinhalt: Sender;Empfänger;Steckverbinder;Leitung
Empfängermaße: 229x54x28mm
Sendermaße: 32x64x57mm
Messgerät-Eigenschaften: Polarisierungsanzeige;Lautstärkeregelung
Messset-Typ: Satz Kabeltester
Test: Durchgängigkeit des Kreises
Engineering PN: 50086774
Batterie/Akku: Batterie 9V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TEMPO:
TEMPO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.