Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abdichtend; W: 50mm; L: 11m; Thk: 1mm; natürlich (transparent)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abdichtend; W: 50mm; L: 11m; Thk: 1mm; natürlich (transparent)
Band: abdichtend; W: 50mm; L: 11m; Thk: 1mm; natürlich (transparent)
Artikel-Nr.:
     2805-3M-4411N-50-11
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 4411N 50MM 11M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstverschweißendes Dichtband
Selbstverschweißendes Silikonband
selbstverschweißendes dichtband tra...
selbstverschweißendes dichtband
Hersteller: 3M
Farbe: natürlich (transparent)
Breite: 50mm
Länge: 11m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Thermoschock;Wasser unter Hochdruck
Stärke: 1mm
Band-Typ: abdichtend
Klebe-Art: Acryl
Bandanwendung: Abdichtung
Zugfestigkeit: 23N/cm
Temperaturbeständigkeit: 93°C
Dehnung beim Reißen: 400%
Trägermaterial: Ionomerfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,05*
€ 117,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,70*
€ 116,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 91,96*
€ 109,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,42*
€ 105,22
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 82,88*
€ 98,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,99*
€ 96,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,02*
€ 80,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.