Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 8MbFLASH; 512kx16bit; 70ns; TFBGA48; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-39VF801C-70IB3EKE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39VF801C-70-4I-B3KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TFBGA48
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Speicher-Art: Multi-Purpose Flash+
Speicherorganisation: 512kx16bit
Zugriffszeit: 70ns
Verpackungs-Art: Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 8Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,84*
  
Preis gilt ab 480 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.