Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
FLASH-Speicher
>
Artikel
IC: FLASH Speicher; 4MbFLASH; 512kx8bit; 70ns; PLCC32; parallel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-39SF040-70NHE
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
SST39SF040-70-4I-NHE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
eeprom
Hersteller:
MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Gehäuse:
PLCC32
Betriebsspannung:
4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ:
FLASH Speicher
Speicher-Art:
Multi-Purpose Flash
Speicherorganisation:
512kx8bit
Zugriffszeit:
70ns
Verpackungs-Art:
Tube
Schnittstelenart:
parallel
Speicher:
4Mb FLASH
... >
Speicher - integrierte Schaltungen
>
FLASH Speicher - Integrierte Schaltungen
>
Parallele FLASH-Speicher
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
30
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 3,57*
Lager 139
2 Tage
281
1
€ 14,99*
ab € 2,52*
€ 3,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 4,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip SST39 Flash-Speicher 4MBit, 512K x 8 bit, Parallel, 55ns, PLCC, 32-Pin, 4,5 V bis 5,5 V
Microchip Technology
SST39SF040-55-4I-NHE
€ 3,60*
Ähnlich
Microchip Technology SST39SF040-70-4C-NHE Speicher-IC PLCC-32 FLASH 4 MBit 512 K x 8
Microchip Technology
SST39SF040-70-4C-NHE
€ 3,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.