Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 400A; 690VAC; NH3


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-384455
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     384455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh3
nh-sicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 400A
Abschaltfähigkeit: 80kA / 690V AC
Anwendung der Sicherungen: high inrush current receivers protection
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH3
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,45001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 27,81667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,70001*
€ 162,67301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,26*
€ 158,5794
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,19001*
€ 137,07611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,97002*
€ 133,24432
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 99,73002*
€ 118,67872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,84001*
€ 117,61961
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,45001*
€ 99,30551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.