Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gS; 160A; 690VAC; 440VDC; NH00


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-371075
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     371075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC;440V DC
Nennstrom: 160A
Abschaltfähigkeit: 100kA / 690V AC;30kA / 440V DC
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen;inverters;AC motor drives;DC motor drives
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH00
Sicherungscharakteristika: gS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 23,63667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,86002*
€ 139,06342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,59001*
€ 136,36211
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,97*
€ 117,7743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,12001*
€ 113,19281
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 85,10001*
€ 101,26901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,48001*
€ 99,34121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,91001*
€ 84,38291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.