Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 250VAC; 125VDC; SMD; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 200 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 200 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     2805-3405.0169.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3405.0169.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 2A
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 0,3V
Anwendung der Sicherungen: Netzteile;Beleuchtung
Verlustleistung: 1W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3x10,1mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Herstellerserie: UMF 250
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.