Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 1024kB; 128kBSRAM; TQFP100; 3÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-33CK1024MP410-E/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CK1024MP410-E/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;PWM;I2S;DMX;SENT;QEI;ADC;DAC;ICSP
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CLC;CRC;motor controller;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);CBG
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 1024kB
Familie: DSPIC
Eingebauter Generator: 8MHz;32,768kHz
Speicher: 128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.