Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 1024kB; 128kBSRAM; QFN64; 3÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-33CK1024MP406-E/MR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CK1024MP406-E/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QFN64
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;PWM;I2S;DMX;SENT;QEI;ADC;DAC;ICSP
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CLC;CRC;motor controller;DMA;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR);CBG
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 1024kB
Familie: DSPIC
Eingebauter Generator: 8MHz;32,768kHz
Speicher: 128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.