Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 128kB; 20kBSRAM; UQFN28; 3÷3,6VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-33CH128MP202-E/2N
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CH128MP202-E/2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: UQFN28
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: PWM;UART x2;SPI x2;I2C x2;QEI;SENT x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: FIFO;PWM;watchdog;CRC;PPS;DMAC x8;CLC x8
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: DSPIC
Anzahl kapazitiver Kanäle: 12
Anzahl der Kerne: 2
Eingebauter Generator: 180MHz
Speicher: 20kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.