Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable; AMC female,TNC RP male; angled,straight; 0.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Artikel-Nr.:
     2805-336212-12-0200
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336212-12-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
tnc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: 1.13 mm Micro-cable
Steckverbinder-Variante: gerade;gewinkelt
Leitungslänge: 0,2m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: AMC Buchse;TNC RP male
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 30,07*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 22,18*
€ 46,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.