Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; AMC Buchse,TNC weiblich; gewinkelt,gerade; 0,05m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.13 mm M
Artikel-Nr.:
     2805-336209-12-0050
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336209-12-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
kabel tnc
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: 1.13 mm Micro-cable
Steckverbinder-Variante: gerade;gewinkelt
Leitungslänge: 50mm
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: TNC weiblich;AMC Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 31,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 23,06*
€ 48,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.