Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable; AMC female,TNC RP male; angled,straight; 0.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.37 mm M
Koaxialkabel, TNC-Buchse (gerade) auf AMC-Stecker (abgewinkelt), 50 Ω, 1.37 mm M
Artikel-Nr.:
     2805-336206-14-0300
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     336206-14-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
tnc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Kabel-Art: 1.37 mm Micro-cable
Steckverbinder-Variante: gerade;gewinkelt
Leitungslänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: AMC Buchse;TNC RP male
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 22,57*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 34,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.