Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
HF-Kabel
>
Artikel
Cable; AMC female,TNC RP male; angled,straight; 0.075m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-336206-14-0075
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
336206-14-0075
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
TNC Steckverbinder
hf-kabel 50 ohm
Hersteller:
AMPHENOL RF
Kabel-Art:
1.37 mm Micro-cable
Steckverbinder-Variante:
gerade;gewinkelt
Leitungslänge:
75mm
Verbindungskabel-Typ:
Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss:
AMC Buchse;TNC RP male
... >
Lager 2805
>
Verbindungskabel
>
Koaxial-Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe:
hf-kabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 20,39*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 14,04*
€ 27,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 14,86*
€ 31,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter, SMA - TNC, Jack - Stecker
Amphenol
242105
ab € 8,02*
Zubehör
Adapter, TNC - TNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 11GHz
Amphenol
122352
ab € 4,81*
Zubehör
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder UHF-Steckverbinder, SMD, Löt-Anschluss, für Mikro-Koaxial-Kabel, 50Ω,
Amphenol
A-1JB
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen