Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 1024kB; 200MHz; 2,2÷3,6VDC; SMD; LQFP176


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32MZ1025DAK176-V2J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ1025DAK176-V/2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP176
Versorgungsspannung: 2,2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;JTAG;Ethernet;EBI;PPS;SQI;UART x6;I2C x5;SDHC;PMP;LIN 2.1;4-wire SPI x6;CAN 2.0B x2;USB 2.0 HS OTG
Taktfrequenz: 200MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 120
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;PPS;RTCC;Brown Out Reset (BOR);HLVD;GPU;DMAC x32
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: 32bit
Programmspeicher: 1024kB
Familie: PIC32
Anzahl kapazitiver Kanäle: 35
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 256kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.