Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 1024kB; 2,3÷3,6VDC; SMD; TQFP144; PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32MZ1024ECH144-IPH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ1024ECH144-I/PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP144
Versorgungsspannung: 2,3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: USB OTG;JTAG;Ethernet;CAN x2;EBI;SQI;UART x6;I2C x5;SPI x6
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 120
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PPS;PMP;DMA;RNG;RTCC
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: MIPS32 microAptiv™;32bit
Programmspeicher: 1024kB
Familie: PIC32
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 512kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.