Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 1024kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; QFN64; PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32MK1024GPD064-IMR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK1024GPD064-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN64
Versorgungsspannung: 2,2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;UART x6;SPI x6;PMP;USB OTG x2;I2S x6
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 49
Anzahl Timer 16bit: 14
Anzahl Timer 32bit: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: XLP;PPS;RTCC;DMAC x21
Verpackungs-Art: Tube
Passendes Zubehör: MCP2551-I/SN;MCP2561-E/SN
Architektur-Art: MIPS32 microAptiv™;32bit
Programmspeicher: 1024kB
Familie: PIC32
Eingebauter Generator: 8MHz
Speicher: 256kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.