Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 120MHz; 2,2÷3,6VDC; SMD; QFN64


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32MK0512MCF064-IMR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK0512MCF064-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN64
Versorgungsspannung: 2,2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;UART;CAN;IrDA;LIN;JTAG;PWM;I2S;PMP;QEI;USB 2.0 FS OTG
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 49
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;PPS;DMA;RTCC;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: 32bit
Programmspeicher: 512kB
Familie: PIC32
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.