Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 32kB; 200MHz; 3÷3,6VDC; SMD; VQFN36; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32AK3208GC41036EM7
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32AK3208GC41036-E/M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VQFN36
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;DAC;ADC x15
Taktfrequenz: 200MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 27
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;CRC;CLC x4;Operationsverstärker;Fensterkomparator
Verpackungs-Art: Tube
Passendes Zubehör: EV74H48A
Architektur-Art: Harvard 32bit
Programmspeicher: 32kB
Speicher: 32kB FLASH;8kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.