Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 200MHz; 3÷3,6VDC; SMD; TQFP64; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-32AK1216GC41064IPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32AK1216GC41064-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;DAC;ADC x22
Taktfrequenz: 200MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 49
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;CRC;CLC x4;Operationsverstärker;Fensterkomparator
Verpackungs-Art: Tray
Passendes Zubehör: EV74H48A
Architektur-Art: Harvard 32bit
Programmspeicher: 128kB
Speicher: 128kB FLASH;16kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.