Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 144kB; 4kBEEPROM,8kBSRAM; TQFP80; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-30F6010-30I/PF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F6010-30I/PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP80
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;CAN x2;FIFO;UART x2;SPI x2;DSP
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 144kB
Familie: DSPIC
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 4kB EEPROM;8kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 90 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.