Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 12kB; 512BSRAM,1kBEEPROM; DIP28; DSPIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-30F2010-20E/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F2010-20E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;ADC
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 12kB
Familie: DSPIC
Anzahl kapazitiver Kanäle: 6
Anzahl der Kerne: 1
Speicher: 1kB EEPROM;0,5kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 105 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.