Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromshunt; 500A; Klasse: 0,2; 50mV; -40÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Shunt, 500 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / 60°C max.
Murata Power Solutions Shunt, 500 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / 60°C max.
Murata Power Solutions Shunt, 500 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / 60°C max.
Murata Power Solutions Shunt, 500 A, 50mV, ±0,25 % mit Messinganschluss, -40°C / 60°C max.
Artikel-Nr.:
     2805-3020-01103-0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     3020-01103-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Hersteller: Murata Power Solutions
Betriebstemperatur: -40...60°C
Nennstrom: 500A
Spannungsabfall: 50mV
Mess Zubehörs-Typ: Stromshunt
Genauigkeitsklasse: 0,2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,60*
€ 47,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 32,60*
€ 49,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,75*
€ 49,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.