Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 2A/250VAC; 5A/28VDC; RKontakt max: 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-300DP1R8BLKM1QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     300DP1R8BLKM1QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x11,43x9,9mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Herstellerserie: 300
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.