Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 0,1A/30VDC; ON-(ON); weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (weiß), 100 mA/30 VDC, Einbau-Ø 19 mm,
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (weiß), 100 mA/30 VDC, Einbau-Ø 19 mm,
Artikel-Nr.:
     2805-3-145-511
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-145-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip67
Hersteller: SCHURTER
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 1500000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67 (stirnseitig);IP40 (Mikroschalter)
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Gold
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,5N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 5V DC
Korpusfarbe: natürlich
Beleuchtungsfarbe: weiss
Tastenhub: 1mm
Schalterform: rund
Herstellerserie: MSM II
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 202,08*
€ 237,55*
2
Frei Haus
ab € 234,85*
€ 273,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 237,55*
€ 282,6845
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 236,32*
€ 281,2208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,81*
€ 267,5239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 218,20*
€ 259,658
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 202,08*
€ 240,4752
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,208* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 475,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.