Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 500mA; 250VAC; 125VDC; SMD; Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 0.5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 0.5 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     2805-3-133-763
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Nennstrom: 0,5A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,1x3mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.020,00*
€ 11.080,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11.180,00*
€ 11.180,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.180,00*
€ 13.304,20
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (€ 5,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-133-483
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.