Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 5A; 250VAC; 125VDC; SMD; Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3-133-742
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-133-742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Nennstrom: 5A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,1x3mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.908,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 5,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.228,08*
€ 13.361,4152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.089,28*
€ 13.196,2432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.931,08*
€ 13.007,9852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.908,00*
€ 12.980,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.