Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltergehäuse; SMILE; Il. przyc: 1; Pilz-; IP65; Kunststoff; NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-2TLA030053R2600
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA030053R2600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Tasten: 1
Anzahl Pole: 5
Kontaktkonfiguration: NO
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: weiss
Schalterform: Pilz-
Anschlüsse: Verbinder M12;M12-Buchse
Steuerung Zubehör-Typ: Schaltergehäuse
Herstellerserie: SMILE
Anzahl Positionen: 1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,69*
€ 96,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 76,57*
€ 99,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,37*
€ 105,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,13*
€ 114,24*
€ 5,46*
ab € 94,66*
€ 116,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.