| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-2TLA030053R0100 Herst.-Nr.: 2TLA030053R0100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -10...55°C Gehäusematerial: Kunststoff Dichtheitsklasse: IP65 Anzahl Tasten: 1 Anzahl Pole: 5 Kontaktkonfiguration: NO Beleuchtung: LED Tastenfarbe: weiss Schalterform: Pilz- Anschlüsse: Verbinder M12 Steuerung Zubehör-Typ: Schaltergehäuse Herstellerserie: SMILE Anzahl Positionen: 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais abb, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,06* | € 87,06* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,22* | € 90,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,30* | € 96,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,16* | € 104,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,04* | € 110,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|