Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge,MOSFET half-bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2SC0108T2F1-17
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     2SC0108T2F1-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: Stiftleiste
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14,5...15,5V DC
Frequenz: 50kHz
Ausgangsstrom: 8A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC-DC Wandler
Modul-Typ: gate driver board
Technologie: SCALE™-2+
Topologie: IGBT Halbbrücke;MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,7kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.