Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 0,8/5W; TO39; 4dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 0,8/5W; TO39; 4dB
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 0,8/5W; TO39; 4dB
Artikel-Nr.:
     2805-2N3019-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     2N3019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: CDIL
Montage: THT
Gehäuse: TO39
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,8/5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Geräuschfaktor: 4dB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
550
10
€ 7,00*
ab € 0,25*
€ 0,69*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.