Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Türen; Pos: 2; SPDT; 10A/125VAC; 10A/28VDC; AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2AC59
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2AC59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 40,4x13,2x33mm
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: für Türen
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 28V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: mit Stiften
Herstellerserie: AC
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 62,14*
€ 82,07*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 82,71*
€ 92,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2.305,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.