Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 4MbFLASH; SDI,SPI,SQI; 104MHz; 1,65÷1,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-26WF040B-104I/MF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26WF040B-104I/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: WDFN8
Betriebsspannung: 1,65...1,95V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI;SQI;SDI
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 104MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 4Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.