Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 32MHz; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP64; PIC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24FJ128GA106-E/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ128GA106-E/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: RS232;RS485;UART;IrDA;LIN;JTAG;FIFO;I2C x3;SPI x3
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: CRC;PMP;RTCC
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.