Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; I2C; 1kx8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24FC08-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC08-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 1kx8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 8kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,524*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.