Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 8kB; 32MHz; I2C,IrDA,PWM,SPI,UART; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24F08KA102-E/ML
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F08KA102-E/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QFN28
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;IrDA;PWM
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 23
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Brown Out Reset (BOR);HLVD
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 8kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 9
Speicher: 1,5kB SRAM;512B EEPROM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 122 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.