Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 3÷3,6VDC; SMD; SO28; PIC24; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24EP512GP202-ISO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24EP512GP202-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;LIN;UART x2;SPI x2;I2C x2;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: DMA
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 512kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 6
Speicher: 48kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 27 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.