Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; I2C; 256x8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24AA02HT-I/LT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA02HT-I/LT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-5
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 400kHz
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,537*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.