Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; I2C; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24AA014T-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA014T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 400kHz
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,574*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.