Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; I2C; 128x8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24AA014-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA014-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 400kHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,554*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.