Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen; 0,7N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2337237-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2337237-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 1000000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,7N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Abmessungen: 5,2x5,2x1,5mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.