Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; RS422/485/RS232; Portanzahl: 2; 7÷32VDC; 115,2kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-232/422-485
Hersteller:
     DECODE
Herst.-Nr.:
     232/422-485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Hersteller: DECODE
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...75°C
Versorgungsspannung: 7...32V DC
Äußere Abmessungen: 90x35x70mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115,2kbps
Portanzahl: 2
Industriemodul-Typ: Konverter
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;galvanisch Isolierung;repeater
Modul-Art: RS422/485/RS232
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DECODE:
DECODE
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.