Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel mit Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; L: 150mm; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-2205068-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2205068-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel 4-adrig
flachkabel
Hersteller: TE Connectivity
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Micro-MaTch Industrial
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungslänge: 0,15m
Verbindungskabel-Typ: Flachbandkabel mit Verbindern
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Steckverbinder 1: Leitung
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 2: männlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,66*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 3,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
338068-4
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.