Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; 5,5÷10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; 5,5÷10mm
Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; System: 8p8c; 5,5÷10mm
Artikel-Nr.:
     2805-21700637
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 22AWG...27AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,5...10mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,22*
€ 22,37*
€ 4,00*
ab € 16,26*
€ 22,48*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,43*
€ 22,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 24,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,98*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.