Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 1,5m; Stecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 1,5m; Stecker
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 1,5m; Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-21348487484015
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21348487484015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Hersteller: HARTING
Anzahl Pole: 4
Leitungslänge: 1,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 - M12
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: 90°-Winkel
Engineering PN: M12 Cable Assembly A-cod st/an m/f 1,5m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HARTING:
HARTING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,84*
€ 190,2096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,61*
€ 169,7059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,04*
€ 166,6476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,54*
€ 150,5826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.