Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc Tastend 9.4mm Knopf Schwarz, 5.99 x 5.99 x 7.8mm L. 5.99mm
TE Connectivity Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc Tastend 9.4mm Knopf Schwarz, 5.99 x 5.99 x 7.8mm L. 5.99mm
Artikel-Nr.:
     2805-2-1825910-7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1825910-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rund
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 6x6x3,61mm
Herstellerserie: FSMJ
Anzahl Positionen: 2
Form: quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,1014*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 0,0619*
€ 0,1798*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 0,7192* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.